三菱マテリアル
ハイレーキエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
40
全長(mm)
250
注文コード
37221213
品番
BXD4000R403SA32ELB
参考基準価格(税別)
¥87,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
250
刃数
3
刃先径(Φmm)
40
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
15
トラスコ品番
298-6507
有効長(mm)
65
刃径(mm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
アルミニウム合金 ・ 難削材切削用カッタ BXD
参考になった