ウェルファン
ウェルファンの リハビリ・生活補助
ウェルファンの レクリエーション用品
楽々のびのび(ハンドル付きストレッチボード)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37221328
品番
1610
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
手軽・簡単・コンパクト!足首の柔軟性UPにおすすめです。
足首の柔軟性UPに。
ご利用者に合わせて、傾斜角度が調節できます。
施設用に安全性と耐久性を重視しています。
材質
フレーム/スチール、ステップカバー/PP(ポリプロピレン)、スポンジカバー/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
質量(kg)
13.7
高さ(mm)
1000〜1300(100mm間隔・4段階調節)
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1300×620×690
アズワン品番
7-6169-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000