徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37221565
品番
1097
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
足入れしやすく調節もベルトで簡単、靴底もグリップ力があって安心です。
色
紫
サイズ(cm)
25〜25.5
サイズ
3L
標準質量(g/片足)
約165(Lサイズ)
足幅
3E
材質
表材/PS(ポリエステル)、底材/EVA(合成底)
アズワン品番
7-6181-05