ダブルマジックV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37221617 品番 1097
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

足入れしやすく調節もベルトで簡単、靴底もグリップ力があって安心です。

グレー サイズ(cm)23〜23.5 サイズL 標準質量(g/片足)約165(Lサイズ) 足幅3E 材質表材/PS(ポリエステル)、底材/EVA(合成底) アズワン品番7-6182-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする