※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
2枚刃超硬ボールエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37221642
品番
C2MBR0300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
調質鋼、高合金鋼の曲面加工に性能を発揮します。
刃径D1(Φmm)
6
刃長ap(mm)
12
全長L1(mm)
80
シャンク径D4(Φmm)
6
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
トラスコ品番
107-8399
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。