ダブルマジックV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37222003 品番 7035
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

足入れしやすく調節もベルトで簡単、靴底もグリップ力があって安心です。

グレー サイズ(cm)25〜25.5 サイズ3L 標準質量(g/片足)約175(Lサイズ) 足幅5E 材質表材/PS(ポリエステル)、底材/EVA(合成底) アズワン品番7-6186-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする