曜日別特売
CAS2010-0150 アルミ加工専用超硬エンドミル ユニオンツール 37222141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ加工専用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)1.5
全長(mm)45
内容量1本注文コード37222141品番CAS2010-0150
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥1,837
販売価格(税別)
1,670

加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ

用途
アルミ加工用
材質微粒子超硬合金(MG)刃数2刃径(Φmm)1刃長(mm)1.5全長(mm)45シャンク径(Φmm)4トラスコ品番357-3052質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする