※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
アルミ加工専用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37222157
品番
CAS2015-0225
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
2
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
2.25
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
用途
アルミ加工用
トラスコ品番
357-3044
質量(g)
884
RoHS指令(10物質対応)
対応