ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコート超硬深リブエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.2
首下長(mm)
0.5
注文コード
37222771
品番
C-CER2002-0.5
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥4,562
販売価格(税別)
¥
4,147
バスケットに入れる
この商品は
刃径・首下長
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃径(Φmm)
0.2
刃数
2
シャンク径(Φmm)
4
首下長(mm)
0.5
全長(mm)
45
用途
ロングネックスクエア 一般鋼用
トラスコ品番
340-6563
質量(g)
884
表面処理
UT
RoHS指令(10物質対応)
対応