電動ベッド エスパシア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37223525 品番 KA-N1320F
参考基準価格(税別)¥690,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

洗練されたデザインに最先端の機能を搭載。 他のシステムとの連携にも対応できる進化した電動ベッドです。
背・膝の角度、ベッドの高さが個別に操作可能です。
低床22cmから63cmまで、垂直昇降方式の高さ調節機能付きです。
使いやすい表示パネル付き手元スイッチです。
搬送に便利なグリップ付きラウンドフォルムの木製ボードです。
直径10cm帯電防止キャスター・セントラルロックシステム付きです。

仕様3モーター 寸法(mm)1009×2100×618〜1028 質量(kg)108.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)背ボトム/0〜75、膝ボトム/0〜30、足ボトム/2段階調節 床面高さ(mm)220〜630(無段階) キャスター径(Φmm)100(セントラルロックシステム) アズワン品番7-6224-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする