高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の リハビリ・生活補助
高田ベッド製作所の レクリエーション用品
ピットショルダー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37223604
品番
TB-1392
参考基準価格(税別)
¥277,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
肘の上げ下ろしによる背中から肩関節・腕を含めた上半身の改善運動。
材質
マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(kg)
約25
色
ライトグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500(全幅550)×720×1110
アズワン品番
7-6226-05
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×300
前座高(mm)
360・390
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000