高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の リハビリ・生活補助
高田ベッド製作所の レクリエーション用品
ピットアダクション
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37223909
品番
TB-1397
参考基準価格(税別)
¥366,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
両脚の開閉による太ももとお尻・股関節を含めた下半身の改善運動。
材質
マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(kg)
約29
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500〜1250×1150×950
アズワン品番
7-6227-07
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×410
前座高(mm)
350・470
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000