- 握力計 堤製作所 37224943

握力計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(kg)0〜100 注文コード37224943 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は測定範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。

測定範囲(kg)0〜100 材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属 質量(g)490 タイプスメドレー 目盛500g アズワン品番7-6243-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37224943 - 32029254 - 握力計 堤製作所 握力計 堤製作所 1個 10,900 税込11,990 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32029254
2022-09-16
用途:
肩、腕、手の疾患の方の握力測定
サービス業

女性には、少し重たいのですが、このぐらいの方が測りやすく誤差も少なく安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする