徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
SUTTO FIT スットフィット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37224986
品番
2246
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
すっと履ける。フィットする。
足裏にフィットするインソールと底が一体形状になっています。
色
ラズベリー
サイズ(cm)
22〜23
材質
表/ポリエステル65%・綿35%、内/ポリエステル100%、中底/ポリエステル75%・綿25%、底材/ゴム
サイズ
M
標準質量(g/片足)
約100(Lサイズ)
アズワン品番
7-6250-01