スライディングマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37225187 品番-
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

本体が柔らかいので、側臥位が取りにくい患者さんの体の下にも敷き込めます。
本体が柔らかいマット仕様ですので、患者さんへの負担が低減できます。
側臥位が取りにくい患者さんにもマットの回転機能を利用して体の下に敷き込めます。

仕様【お手入れ方法】マット本体とチューブ(カバー)は洗濯機で洗濯が可能。柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。 材質本体/ポリエステル、チューブ(カバー)/ポリエステル 質量(kg)1.3 タイプ本体(チューブ付) 耐荷重(kg)250 アズワン品番7-6260-01 幅×長さ(mm)600×1900 消毒方法本体/洗濯のみ・消毒不可、チューブ(カバー)/70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの

商品説明動画

スライディングマット(7-6260-01)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする