エムズジャパン
エムズジャパンの 歩行関連
エムズジャパンの 杖
エムズジャパンの 杖ホルダー
杖ホルダー(つえつえほ〜) 固定T型タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37225293
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
壁面に粘着シールで貼り付けて固定できます。
材質
プレート/PC(ポリカーボネイト)、ホルダー部/ウレタンゴム
寸法(mm)
100×50×115
色
ミント
質量(g)
75
ホルダー径(mm)
内径Φ30(伸縮性有り)
アズワン品番
8-1981-31