ユーティリティカート YDSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キャスター径(Φmm)125 注文コード37225397 品番YDS-106
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はキャスター径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

飛び出し防止のストッパー付きです。仕切板は自由に組み合わせできます。

キャスター約Φ125mmゴム製(対面ストッパー付き) 材質フレーム・引出し/ABS樹脂 質量(kg)約18 耐荷重(kg)天板/約60、引出し/約6 キャスター径(Φmm)125 引出し内寸法(mm)510×360×82 アズワン品番8-2459-01 引出し浅型6段 天板有効寸法(mm)543×425
注意
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする