ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 繃帯交換車
ユーティリティカート YDSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
キャスター径(Φmm)
125
注文コード
37225415
品番
YDS-301
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
飛び出し防止のストッパー付きです。仕切板は自由に組み合わせできます。
キャスター
約Φ125mmゴム製(対面ストッパー付き)
材質
フレーム・引出し/ABS樹脂
質量(kg)
約19
耐荷重(kg)
天板/約60、引出し/約6
キャスター径(Φmm)
125
引出し内寸法(mm)
510×360×82
アズワン品番
8-2459-02
引出し
浅型4段/深型1段
天板有効寸法(mm)
543×425
注意
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000