特殊衣料
特殊衣料の ベッド関連
特殊衣料の 介護ベッドパッド
制菌寝具カバー3点セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
グリーンチェック
注文コード
37225503
品番
グリーンチェック
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
肌にやさしく、耐洗濯性に優れています。
色
グリーンチェック
セット内容
制菌シーツ(白)×1枚、制菌掛け布団カバー(チェック柄)×1枚、制菌枕カバー(チェック柄)×1枚
材質
綿70%・ポリエステル30%(制菌加工)
寸法(mm)
制菌シーツ/1820×2900、制菌掛け布団カバー/1600×2050、制菌枕カバー/430×630
アズワン品番
8-2675-01
洗濯方法
洗濯可(80℃)/脱水機可/乾燥機可(80℃)