曜日別特売
971 UDマグカップ 信濃化学工業 37225643

971 UDマグカップ 信濃化学工業 37225643
971 UDマグカップ 信濃化学工業 37225643

UDマグカップ

(3件のレビュー)
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
つた
内容量1個注文コード37225643品番971
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

もちやすいL字ハンドルです。
内側に目盛ラインが付いています。

材質メラミン容量(mL)250つた寸法(mm)80×115×87質量(g)110アズワン品番8-2764-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37225598
2021-11-30
用途: 職場
医療・福祉・介護関連業

頸椎損傷後で普通のコップは持てないので職場に常備しています
割れないのと持ちやすいので満足しています

対象商品 : 37225598
2021-03-30
用途: 職場の休憩時間
医療・福祉・介護関連業

頸椎損傷後で指が伸びず 職場の共有のコップが使えず マイコップにしています
みんなが 私専用と理解してくれ お茶を入れてくれたり 重宝しています

対象商品 : 37225598
2020-06-26
用途: 脊椎損傷後遺症
医療・福祉・介護関連業

後遺症で指が伸びず、普通のコップの穴には指を通せなかった。とても使い易いと絶賛しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする