UDマグカップ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37225677 品番 971
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

もちやすいL字ハンドルです。
内側に目盛ラインが付いています。

材質メラミン 容量(mL)250 リーフィア 寸法(mm)80×115×87 質量(g)110 アズワン品番8-2764-16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37225598
2021-11-30
用途:
職場
医療・福祉・介護関連業

頸椎損傷後で普通のコップは持てないので職場に常備しています
割れないのと持ちやすいので満足しています

対象商品:
37225598
2021-03-30
用途:
職場の休憩時間
医療・福祉・介護関連業

頸椎損傷後で指が伸びず 職場の共有のコップが使えず マイコップにしています
みんなが 私専用と理解してくれ お茶を入れてくれたり 重宝しています

対象商品:
37225598
2020-06-26
用途:
脊椎損傷後遺症
医療・福祉・介護関連業

後遺症で指が伸びず、普通のコップの穴には指を通せなかった。とても使い易いと絶賛しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする