可動式入浴台アクアムーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37225686 品番PN-L14001D
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

肘掛けは座面と同じ高さまで容易に下げる事ができますので、1台でシャワーキャリーと入浴台として使用できます。
座面が広く、介助が容易です。
ブレーキの解除・ロックは肘掛けの昇降と連動していますので、安心です。

材質本体/アルミ二ウム、座面/PE(ポリエチレン)・EVA(酢酸ビニル)、背/ナイロン、脚/合成ゴム 耐荷重(kg)100 キャスターΦ75mmゴム製(自在・ブレーキロック付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×720×750〜850 座面高さ(mm)350〜450(12.5mmピッチ・9段階調節・ネジ固定式) 適合高さ(mm)浴槽:350〜450 アズワン品番8-2778-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本品を隙間無く横付けできる、ます型浴槽で使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする