フットマーク
フットマークの 手袋・マスク・感染予防
フットマークの エプロン・ガウン 医療・検査用
食事用エプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37225878
品番
403720-1320
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,483
販売価格(税別)
¥
1,348
バスケットに入れる
洗濯耐久性に優れています。
腕が動かしやすく、体にフィットする形状です。
色
藍
材質
ポリエステル100%
首廻り(cm)
〜48(マジックテープ式)
アズワン品番
8-2908-13
洗濯方法
洗濯機可、脱水可、乾燥機可(60℃以下)
幅×丈(mm)
750×1050
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000