フィフティ・ヴィジョナリー
フィフティ・ヴィジョナリーの 施設用家具・備品
フィフティ・ヴィジョナリーの 病室用品
フィフティ・ヴィジョナリーの タオルウォーマー
タオルウォーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37226009
品番
SO-H8F-MT S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納容量(L)
7.5
消費電力(W)
130
付属品
棚皿×1、ドレーン受×1
質量(kg)
4
色
ミルクティー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×280×260
温度調節
バイメタル式サーモスタット
アズワン品番
8-4863-02
庫内寸法(mm)
270×200×140(おしぼり約30本)
庫内温度(℃)
70
注意
※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37226009
SO-H8F-MT S
37226027
SO-H8F-WH S
タオルウォーマー
フィフティ・ヴィジョナリー
1個
¥
17,400
税込
¥
19,140
メーカーモデルチェンジ後継品