コスミック出版
コスミック出版の 施設用家具・備品
コスミック出版の 病室用品
コスミック出版の 安全・保護
ホームセーフティアラートU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37227086
品番
ADX-208
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
送信機のボタンを押すだけで、音と光で呼び出しのお知らせができます。
仕様
呼出音:1種類、呼出時間:約20秒または解除ボタンを押すまでの早い方
セット内容
受信機×1個、送信機×2個、受信機専用ACアダプター×1個
寸法(mm)
受信機/120×26×83、送信機/35×13×67
質量(g)
受信機/96、送信機/22
電源
受信機/AC100V(50/60Hz)または単3乾電池×4本(別売)、送信機/CR2032×1個(テスト用付属)
音量
3段階(大90dB/m>中>小)
アズワン品番
8-8103-11
動作距離(m)
約50(直線見通し)