ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
UTコートラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37229071
品番
C-CRS2010-03
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,171
販売価格(税別)
¥
3,792
バスケットに入れる
スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
コーナーR(mm)
0.3
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用、銅
トラスコ品番
286-0481
質量(g)
884
表面処理
UT
RoHS指令(10物質対応)
対応