ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
UTコートラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37229166
品番
C-CRS2025-05
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,541
販売価格(税別)
¥
4,128
バスケットに入れる
スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
コーナーR(mm)
0.5
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
5
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用、銅
トラスコ品番
286-0571
質量(g)
884
表面処理
UT
RoHS指令(10物質対応)
対応