ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
UTコートラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37229297
品番
C-CRS2060-02
参考基準価格(税別)
¥10,190
販売価格(税込)
¥5,380
販売価格(税別)
¥
4,891
バスケットに入れる
スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
コーナーR(mm)
0.2
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
用途
一般鋼用、銅
トラスコ品番
286-0708
質量(g)
884
表面処理
UT
RoHS指令(10物質対応)
対応