ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
UTコートラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37229473
品番
C-CRS2120-10
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
コーナーR(mm)
1
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
25
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
用途
一般鋼用、銅
トラスコ品番
286-0881
質量(g)
884
表面処理
UT
RoHS指令(10物質対応)
対応