ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの テーパー超硬エンドミル
UTコートテーパエンドミル C-CTE4000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
小径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
50
注文コード
37230751
品番
C-CTE4040-10
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥8,595
販売価格(税別)
¥
7,814
バスケットに入れる
この商品は
小径・シャンク径・全長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ半角30′〜7°まで豊富なラインアップ
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
4
小径(Φmm)
4
刃長(mm)
15
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
8
用途
一般鋼用
トラスコ品番
286-1917
質量(g)
884
表面処理
UT
RoHS指令(10物質対応)
対応