※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
UTコート高能率超硬エンドミル CFB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37235046
品番
CFB30801200
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥6,494
販売価格(税別)
¥
5,904
バスケットに入れる
加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
3
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
12
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
8
用途
一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用
トラスコ品番
357-4211
質量(g)
884
表面処理
UT
コーナーR(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応