※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
UTコート高能率超硬エンドミル CFB
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
全長(mm)
110
注文コード
37235064
品番
CFB31201800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,660
販売価格(税込)
¥10,909
販売価格(税別)
¥
9,917
この商品は
刃径・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
3
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
18
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
用途
一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用
トラスコ品番
357-4237
質量(g)
884
表面処理
UT
コーナーR(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応