ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
グラファイト加工用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37235143
品番
CGB2040
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,928
¥
7,198
バスケットに入れる
ノンコートで切れ味良好。仕上げ加工に最適
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
2
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
20
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
4
用途
グラファイト加工用
トラスコ品番
286-4720
質量(g)
884
コーナーR(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応