ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
グラファイト加工用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
注文コード
37235265
品番
CGB4160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,010
この商品は
刃径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ノンコートで切れ味良好。仕上げ加工に最適
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
4
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
60
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
16
用途
グラファイト加工用
トラスコ品番
286-4835
質量(g)
884
コーナーR(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応