ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
グラファイト加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37235326
品番
CGE4120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,850
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ノンコートで45°ねじれ採用。仕上げ精度重視
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
4
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
55
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
12
用途
グラファイト加工用
トラスコ品番
286-4916
質量(g)
884
RoHS指令(10物質対応)
対応