※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CJ Series(CJ2B10)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
作動方式
(T) 単動引込み
注文コード
37235887
品番
CJ2B10-25TZ
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ストロークA
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
25
作動方式
(T) 単動引込み
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端金具
(-) 金具なし
CADデータダウンロード