※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2B10)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)6 作動方式(T) 単動引込み 注文コード37235966 品番CJ2B10-6TZ
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はストローク・作動方式・ストロークAなど221種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)6 作動方式(T) 単動引込み 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端金具(-) 金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする