三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラフィング超硬エンドミル
アルミ加工用ラフィングエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37236613
品番
CMRAD0400
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
有効長(mm)
11
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
トラスコ品番
688-4075
刃径(Φmm)
4
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER
参考になった