※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコート高能率超硬エンドミル CNRS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
37236787
品番
CNRS40801016
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥9,398
販売価格(税別)
¥
8,544
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
難削材の高送り・高能率加工を実現
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
16
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
357-4253
用途
チタン合金、超耐熱合金用
質量(g)
884
コーナーR(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応