※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコート高能率超硬エンドミル CNRS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
37236805
品番
CNRS41001526
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥11,510
販売価格(税別)
¥
10,464
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
難削材の高送り・高能率加工を実現
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
26
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
357-4270
用途
チタン合金、超耐熱合金用
質量(g)
884
コーナーR(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応