CPR2006-6 樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール 37236884

樹脂加工用超硬エンドミル

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.6刃長(mm)1.2シャンク径(Φmm)3注文コード37236884品番CPR2006-6
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,168
販売価格(税別)
2,880

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利

用途
樹脂加工用
材質微粒子超硬合金(MG)刃数2刃径(Φmm)0.6刃長(mm)1.2全長(mm)38シャンク径(Φmm)3トラスコ品番286-5564質量(g)884首径(mm)0.55表面処理ノンコート首下長(mm)6首径d1(Φmm)0.55ねじれ角(°)30シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09511381
2023-11-07
用途: フライス加工

特に問題無し。耐久性も高いと思います。ゆえにいつ新調するか悩みます。

対象商品 : 37237286
2018-07-30
用途: 樹脂加工の切削加工
製造業

数年前から使用しております。樹脂加工のエンドミルが中々見当たらなく
重宝しております。

対象商品 : 37237347
2018-07-02
用途: モデリングマシーンの替え刃として使用

信頼性のあるエンドミルだと思っています。刃の切れも満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする