※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
銅電極加工用2枚刃CRNボールエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37237961
品番
CRN2MBR0300S06
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
有効長(mm)
12
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
刃径(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
3
トラスコ品番
660-4960
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった