三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
2枚刃ミラクル40ラジアスエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
37238013
品番
CRN2MRBD0600R100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
刃径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
688-8127
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
6
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった