三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
2枚刃ミラクル40ラジアスエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
37238065
品番
CRN2MRBD1000R050
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
22
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
トラスコ品番
688-8178
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
10
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった