※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37238117 品番 CRN2MSD0020S04
参考基準価格(税別)¥7,730 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
有効長(mm)0.4 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)4 刃数2 トラスコ品番661-0013 材質極超微粒子超硬 質量(g)10 刃径(Φmm)0.2

商品説明動画

銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする