※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
37238144
品番
CRN2MSD0040S06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,850
この商品は
刃径・シャンク径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
0.4
有効長(mm)
0.8
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
685-0308
材質
極超微粒子超硬
質量(g)
19
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった