※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37238205
品番
CRN2MSD0500S06
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
有効長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
661-0188
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
5
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった