※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37238223
品番
CRN2MSD1000S10
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
有効長(mm)
22
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
トラスコ品番
661-0218
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
10
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった