※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
銅電極加工用2枚刃CRNロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.3
注文コード
37238275
品番
CRN2XLBR0030N040S04
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
0.6
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
685-0774
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.6
ボール半径R(mm)
0.3
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった