※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
銅電極加工用2枚刃CRNロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37238363
品番
CRN2XLBR0075N140S04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,570
この商品は
ボール半径R
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
1.5
有効長(mm)
1.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
685-1151
材質
極超微粒子超硬
R
0.75
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった